Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

113-030-0241 ATEX Coil Nass System 13 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
113-030-0241 ATEX Coil Nass System 13 24 VDC
113-030-0241 ATEX Coil Nass System 13 24 VDC
113-030-0241 ATEX Coil Nass System 13 24 VDC
Artikel-Nr.:
     594FP-113-030-0241
Hersteller:
     Nass Magnet
Herst.-Nr.:
     113-030-0241
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Spule Nass ATEX 24VDC / 10W / ED 100% + 3 Meter Kabel, Kennzeichnung: Ex II 2 G Ex mb IIC T4 + Ex II 2 D Ex mb für IIIC T130 ° C + IEC Ex mb IIC T4 + IEC Ex mb tb IIIC T130 ° C Temperaturbereich: -20 ° C ~ + 50 ° C Schutzklasse: IP65. Kann nur zusammen mit Nass ATEX System 13 Kernsystem, 36 mm breit, verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anschluss 2:
-
Spannung:
24V DC
Leistung:
System 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
113-010-0015
ab € 34,27*
Zubehör
Nass Magnet
113-010-0024
ab € 34,19*
Zubehör
Nass Magnet
113-010-0031
ab € 36,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.