Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1140250050ZP Iso 6432 ø 25 Hub 50 durchgehende Kolbenstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1140250050ZP Iso 6432 ø 25 Hub 50 durchgehende Kolbenstange
1140250050ZP Iso 6432 ø 25 Hub 50 durchgehende Kolbenstange
1140250050ZP Iso 6432 ø 25 Hub 50 durchgehende Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     594FP-1140250050ZP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1140250050ZP
EAN/GTIN:
     8024986526042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kolbenstange
ISO 6432 ø 25 Hub 50 dem - through.zst.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
25
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
50
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,99*
Zubehör
Metal Work
W095434
ab € 26,36*
Zubehör
Metal Work
W095X200011
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.