Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1201250200AN ISO 15552 ø125 Hub 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1201250200AN ISO 15552 ø125 Hub 200
1201250200AN ISO 15552 ø125 Hub 200
1201250200AN ISO 15552 ø125 Hub 200
Artikel-Nr.:
     594FP-1201250200AN
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1201250200AN
EAN/GTIN:
     8024986062670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ISO 15552 -S ø125 Hub 200 dea
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
125
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
200
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,42*
€ 469,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,85*
€ 468,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,77*
€ 445,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,26*
€ 428,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,05*
€ 391,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.