Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1210320630XP ISO 15552 ø32 Hub 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1210320630XP ISO 15552 ø32 Hub 630
1210320630XP ISO 15552 ø32 Hub 630
1210320630XP ISO 15552 ø32 Hub 630
Artikel-Nr.:
     594FP-1210320630XP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1210320630XP
EAN/GTIN:
     8024986071474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ISO 15552-ø32 Hub 630 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
630
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0950002001
ab € 30,23*
Zubehör
Metal Work
0950002002
ab € 32,97*
Zubehör
Metal Work
0950002003
ab € 0,57*
Zubehör
Metal Work
0950002004
ab € 0,57*
Zubehör
Metal Work
0950002006
ab € 0,62*
Zubehör
Metal Work
0950322007
ab € 70,09*
Zubehör
Metal Work
0950322090
ab € 19,82*
Zubehör
Metal Work
W0950000201
ab € 33,49*
Zubehör
Metal Work
W0950000222
ab € 68,61*
Zubehör
Metal Work
W0950000711
ab € 7,01*
Zubehör
Metal Work
W0950322009
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.