Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1211250070ZC Iso 15552 ø125 Hub 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1211250070ZC Iso 15552 ø125 Hub 70
1211250070ZC Iso 15552 ø125 Hub 70
1211250070ZC Iso 15552 ø125 Hub 70
Artikel-Nr.:
     594FP-1211250070ZC
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1211250070ZC
EAN/GTIN:
     8024986507690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ISO 15552 -S ø125 Hub 70 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
125
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Hub (mm):
70
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,04*
€ 452,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,79*
€ 451,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,75*
€ 431,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,32*
€ 414,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,67*
€ 379,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.