Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1211250700ZN Iso 15552 ø125 Hub 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1211250700ZN Iso 15552 ø125 Hub 700
1211250700ZN Iso 15552 ø125 Hub 700
1211250700ZN Iso 15552 ø125 Hub 700
Artikel-Nr.:
     594FP-1211250700ZN
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1211250700ZN
EAN/GTIN:
     8024986101829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ISO 15552 -S ø125 Hub 700 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
125
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
NBR
Hub (mm):
700
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,59*
€ 728,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,26*
€ 722,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,02*
€ 675,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,29*
€ 651,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,07*
€ 611,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.