Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1211250787ZP Iso 15552 ø125 Hub 787


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1211250787ZP Iso 15552 ø125 Hub 787
1211250787ZP Iso 15552 ø125 Hub 787
1211250787ZP Iso 15552 ø125 Hub 787
Artikel-Nr.:
     594FP-1211250787ZP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1211250787ZP
EAN/GTIN:
     8024986809886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ISO 15552 -S ø125 Hub 787 Dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
125
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
787
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,85*
€ 824,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,90*
€ 813,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,03*
€ 762,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,33*
€ 737,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,67*
€ 700,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.