Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

121A321800ZP Iso 15552 ø32 Hub 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121A321800ZP Iso 15552 ø32 Hub 1800
121A321800ZP Iso 15552 ø32 Hub 1800
121A321800ZP Iso 15552 ø32 Hub 1800
Artikel-Nr.:
     594FP-121A321800ZP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     121A321800ZP
EAN/GTIN:
     8024986945171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ISO 15552 -a ø32 Hub 1800 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
1800
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0090320101
ab € 26,74*
Zubehör
Metal Work
0090320604
ab € 16,27*
Zubehör
Metal Work
0090320800
ab € 1,54*
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,80*
Zubehör
Metal Work
W0950322001
ab € 6,07*
Zubehör
Metal Work
W0950322002
ab € 10,25*
Zubehör
Metal Work
W0950322003
ab € 16,78*
Zubehör
Metal Work
W0950322004
ab € 15,82*
Zubehör
Metal Work
W0950322006
ab € 35,63*
Zubehör
Metal Work
W0950322008
ab € 16,47*
Zubehör
Metal Work
W0950322020
ab € 2,98*
Zubehör
Metal Work
W0950322108
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.