Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

121A32B050CP ISO 15552 ø32 Hub 50 +186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121A32B050CP ISO 15552 ø32 Hub 50 +186
121A32B050CP ISO 15552 ø32 Hub 50 +186
121A32B050CP ISO 15552 ø32 Hub 50 +186
Artikel-Nr.:
     594FP-121A32B050CP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     121A32B050CP
EAN/GTIN:
     8024986421033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ISO 15552 - ?32 Strich 50 dema + 186
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
50
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0090320101
ab € 26,74*
Zubehör
Metal Work
0090320604
ab € 16,27*
Zubehör
Metal Work
0090320800
ab € 1,54*
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,80*
Zubehör
Metal Work
W0950322001
ab € 6,07*
Zubehör
Metal Work
W0950322002
ab € 10,25*
Zubehör
Metal Work
W0950322003
ab € 16,78*
Zubehör
Metal Work
W0950322004
ab € 15,82*
Zubehör
Metal Work
W0950322006
ab € 35,63*
Zubehör
Metal Work
W0950322008
ab € 16,47*
Zubehör
Metal Work
W0950322020
ab € 2,98*
Zubehör
Metal Work
W0950322108
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.