Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

121A400200FP Iso 15552 ø40 Hub 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121A400200FP Iso 15552 ø40 Hub 200
121A400200FP Iso 15552 ø40 Hub 200
121A400200FP Iso 15552 ø40 Hub 200
Artikel-Nr.:
     594FP-121A400200FP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     121A400200FP
EAN/GTIN:
     8024986508376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ISO 15552 -a ø40 Hub 200 dema + tflat
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
40
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
200
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0090400101
ab € 39,08*
Zubehör
Metal Work
0090400604
ab € 25,64*
Zubehör
Metal Work
0090400800
ab € 2,07*
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,80*
Zubehör
Metal Work
W0950402001
ab € 6,99*
Zubehör
Metal Work
W0950402002
ab € 11,10*
Zubehör
Metal Work
W0950402003
ab € 18,01*
Zubehör
Metal Work
W0950402004
ab € 16,68*
Zubehör
Metal Work
W0950402006
ab € 39,02*
Zubehör
Metal Work
W0950402008
ab € 21,54*
Zubehör
Metal Work
W0950402020
ab € 4,92*
Zubehör
Metal Work
W0950402108
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.