Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

121A400900XP Iso 15552 ø40 Hub 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121A400900XP Iso 15552 ø40 Hub 900
121A400900XP Iso 15552 ø40 Hub 900
121A400900XP Iso 15552 ø40 Hub 900
Artikel-Nr.:
     594FP-121A400900XP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     121A400900XP
EAN/GTIN:
     8024986786163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ISO 15552 -a ø40 Hub 900 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
40
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
900
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0090400101
ab € 39,06*
Zubehör
Metal Work
0090400604
ab € 25,61*
Zubehör
Metal Work
0090400800
ab € 2,07*
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,80*
Zubehör
Metal Work
W0950402001
ab € 6,98*
Zubehör
Metal Work
W0950402002
ab € 11,09*
Zubehör
Metal Work
W0950402003
ab € 17,90*
Zubehör
Metal Work
W0950402004
ab € 16,80*
Zubehör
Metal Work
W0950402006
ab € 39,16*
Zubehör
Metal Work
W0950402008
ab € 21,65*
Zubehör
Metal Work
W0950402020
ab € 4,92*
Zubehör
Metal Work
W0950402108
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.