Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

121L32C100XP Iso 15552 ø32 Hub 100 m10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121L32C100XP Iso 15552 ø32 Hub 100 m10
121L32C100XP Iso 15552 ø32 Hub 100 m10
121L32C100XP Iso 15552 ø32 Hub 100 m10
Artikel-Nr.:
     594FP-121L32C100XP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     121L32C100XP
EAN/GTIN:
     8024986935301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ISO 15552 -s ø32 sl 100 dema m10
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
100
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.