| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-1280012T ITAP Herst.-Nr.: KH 3/12 T MS EAN/GTIN: 8017685000609 |
| | |
|
| | |
| 3-Wege-Handkugelhahn T-Bohrung G1 / 2 "Messing / vernickelt, Hebel Aluminium. Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/2 inch | fließen: | 0,0 | Material (Gehäuse): | Messing vernickelt | Dichtungsmaterial: | PTFE | Medientemp. °C: | -20°C / 150°C | Leistung: | T-Bohrung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, 3 wege kugelhahn, 3-wege-kugelhahn messing |
| | |
| |