| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-1280034L ITAP Herst.-Nr.: 1280034L EAN/GTIN: 8017685000692 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3-Wege-Handkugelhahn L-Bohrung G3 / 4 "Messing / vernickelt, Hebel Aluminium. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | G3/4 inch | fließen: | 0,0 | Material (Gehäuse): | Messing vernickelt | Dichtungsmaterial: | PTFE | Medientemp. °C: | -20°C / 150°C | Leistung: | L Bohrung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, 3 wege kugelhahn, 3-wege-kugelhahn messing |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |