Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

131C320650AN ISO 15552 ø 32 Hub 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
131C320650AN ISO 15552 ø 32 Hub 650
131C320650AN ISO 15552 ø 32 Hub 650
Artikel-Nr.:
     594FP-131C320650AN
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     131C320650AN
EAN/GTIN:
     8024986844634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ISO 15552 d.32 s. 650 Lungendämpfe.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Hub (mm):
650
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,88*
€ 365,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,38*
€ 301,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0950322010
ab € 0,44*
Zubehör
Metal Work
W0950322001
ab € 6,06*
Zubehör
Metal Work
W0950322002
ab € 10,22*
Zubehör
Metal Work
W0950322004
ab € 15,93*
Zubehör
Metal Work
W0950322006
ab € 35,51*
Zubehör
Metal Work
W0950322008
ab € 16,38*
Zubehör
Metal Work
W0950322017
ab € 16,49*
Zubehör
Metal Work
W0950322108
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.