Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15888 FESTO EG-4-20-PK-2 Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15888 FESTO EG-4-20-PK-2 Rundzylinder
15888 FESTO EG-4-20-PK-2 Rundzylinder
15888 FESTO EG-4-20-PK-2 Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     594FP-15888 FESTO
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EG-4-20-PK-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
15888 EG-4-20-PK-2 Rundzylinder
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
2 mm
Durchmesser (mm):
4
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Hub (mm):
20
Leistung:
Einfachwirkend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,13*
€ 57,64*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 49,34*
€ 64,40*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.