Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Luftschlauch
>
Artikel
178420 FESTO PUN-10X1,5-GE Druckluftschlauch gelb
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-178420 FESTO
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
PUN-10X15-GE
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
178420 PUN-10X1.5-GE Kunststoffschlauch gelb 50 Meter
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
10 mm
Anschluss 2:
-
Durchmesser (mm):
-
Material (Gehäuse):
PU Polyurethan
... >
Lager 594FP
>
Druckluftschlauch
>
PU-Polyurethan
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
festo pur luftschlauch
,
druckluftschlauch festo
,
druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,17*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,2434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,79*
€ 238,9401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,33*
€ 236,0127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,72*
€ 232,9068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,28*
€ 226,4332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,17*
€ 192,9823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen