Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1908254 FESTO DSNU-10-60-P-A Standardzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1908254 FESTO DSNU-10-60-P-A Standardzylinder
1908254 FESTO DSNU-10-60-P-A Standardzylinder
1908254 FESTO DSNU-10-60-P-A Standardzylinder
Artikel-Nr.:
     594FP-1908254 FESTO
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSNU-10-60-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
1908254 DSNU-10-60-P-A Normzylinder
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
10
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
60
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,73*
€ 29,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,03*
€ 30,41*
1 Tag
163
€ 8,90*
ab € 27,89*
€ 36,72*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 30,51*
€ 40,17*
€ 8,95*
ab € 37,22*
€ 50,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,73*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,87*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,92*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,60*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,98*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,70*
Zubehör
Festo
FBN-8/10
ab € 1,32*
Zubehör
Festo
LBN-8/10
ab € 3,85*
Zubehör
Festo
FK-M4
ab € 8,83*
Zubehör
Festo
HBN-8/10X1
ab € 0,95*
Zubehör
Festo
WBN-8/10
ab € 10,32*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,08*
Zubehör
Festo
HBN-8/10X2
ab € 2,60*
Zubehör
Festo
SMBR-8-10
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.