Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

196005 FESTO DSNU-50-125-P-A Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
196005 FESTO DSNU-50-125-P-A Rundzylinder
196005 FESTO DSNU-50-125-P-A Rundzylinder
196005 FESTO DSNU-50-125-P-A Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     594FP-196005 FESTO
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSNU-50-125-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
196005 DSNU-50-125-P-A Rundzylinder
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
50
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
125
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,11*
€ 73,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,23*
€ 75,19*
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 72,45*
€ 89,89*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 79,54*
€ 98,39*
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 122,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,70*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,14*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,74*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,43*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,99*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,69*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-03
ab € 21,50*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-25
ab € 20,69*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-25
ab € 22,10*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-03
ab € 23,05*
Zubehör
Festo
FK-M16X15
ab € 58,32*
Zubehör
Festo
FBN-50
ab € 5,41*
Zubehör
Festo
LBN-50/63
ab € 11,71*
Zubehör
Festo
HBN-50X2
ab € 12,70*
Zubehör
Festo
WBN-50/63
ab € 28,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.