Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DSNU 196005 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 50mm / Hub 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2021744
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSNU-50-125-P-A
EAN/GTIN:
     4052568158569
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Hub = 125mm
Bohrung = 50mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSNU
Modellnummer = 196005

Der Festo Rundzylinder zur Positionserfassung mit flexiblem Dämpfungsring, der an beiden Endpositionen einstellbar ist. Sie verwendete verschiedene Montageoptionen mit oder ohne zusätzliche Montagekomponente. Es hat ein Kolbenstangengewinde von M12x1.25 und eine HubgrößeDie Umgebungstemperatur beträgt -20 °C bis 80 °C. Material aus hochlegiertem Stahl, das im Zylinderzylinder verwendet wird
Weitere Informationen:
Hub:
125mm
Bohrung:
50mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSNU
Modellnummer:
196005
Weitere Suchbegriffe: 2021744, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSNU50125PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,11*
€ 73,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,23*
€ 75,19*
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 72,45*
€ 89,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 79,54*
€ 98,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 122,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,70*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,14*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,74*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,43*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,99*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,69*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-03
ab € 21,50*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-25
ab € 20,69*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-25
ab € 22,10*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-03
ab € 23,05*
Zubehör
Festo
FK-M16X15
ab € 58,32*
Zubehör
Festo
FBN-50
ab € 5,41*
Zubehör
Festo
LBN-50/63
ab € 11,71*
Zubehör
Festo
HBN-50X2
ab € 12,70*
Zubehör
Festo
WBN-50/63
ab € 28,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.