Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Luftschlauch
>
Artikel
197383 FESTO PUN-H-4X0,75-BL Druckluftschlauch blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-197383 FESTO
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
PUN-H-4X075-BL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
197383 PUN-H-4X0.75-BL Kunststoffschlauch blau 50 Meter
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
4 mm
Anschluss 2:
-
Durchmesser (mm):
-
Material (Gehäuse):
PU Polyurethan
... >
Lager 594FP
>
Druckluftschlauch
>
PU-Polyurethan
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
festo pur luftschlauch
,
druckluftschlauch festo
,
druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,29*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen