Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

202016 Manometer ø40 OA G1/8" 0~16 bar Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202016 Manometer ø40 OA G1/8" 0~16 bar Panel
202016 Manometer ø40 OA G1/8" 0~16 bar Panel
Artikel-Nr.:
     594FP-202016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer ø40 OA G1 / 8 "0 ~ 16 bar Platte
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Anschluss 2:
G1/8"
Durchmesser (mm):
40
fließen:
0,0
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Leistung:
Unter Verbindung
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/8, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.