Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oetiker Knik SC-A1 13mm slangt.Orion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oetiker Knik SC-A1 13mm slangt.Orion
Oetiker Knik SC-A1 13mm slangt.Orion
Oetiker Knik SC-A1 13mm slangt.Orion
Artikel-Nr.:
     594FP-20500303 TST
Hersteller:
     Tapper Sealing Technology
Herst.-Nr.:
     20500303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
TST vormals Oetiker Schnellkupplung SC Serie A1 Schwenkkupplungen 13 mm Schlauchtülle. DN6.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
13 mm
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Stahl vernickelt
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-20° C / 100°C
Leistung:
Orion-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tapper Sealing Technology
25500001
ab € 3,47*
Zubehör
Tapper Sealing Technology
25500005
ab € 3,84*
Zubehör
Tapper Sealing Technology
25500009
ab € 3,86*
Zubehör
Tapper Sealing Technology
25500010
ab € 3,86*
Zubehör
k.A.
MKL-A-L-W2-008-016
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.