Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208013 Manometer Manometer ø100 OA G1/2" 0~6 Bar STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-208012MANO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     208012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer (6001) ø100 Anschluss unten: G1 / 2 '' BSP ms, 0 ~ 6 bar Gehäusestahl Arbeitstemperatur: -20 ° C - + 80 ° C
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Anschluss 2:
G1/2"
Durchmesser (mm):
100
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Leistung:
Unter Verbindung
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.