Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2080320020CN Kurzhubzylinder ø32 Hub 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2080320020CN Kurzhubzylinder ø32 Hub 20
2080320020CN Kurzhubzylinder ø32 Hub 20
2080320020CN Kurzhubzylinder ø32 Hub 20
Artikel-Nr.:
     594FP-2080320020CN
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2080320020CN
EAN/GTIN:
     8024986128666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø32 sl. 20 sek
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
20
Leistung:
Einfachwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
219003200
ab € 3,08*
Zubehör
Metal Work
0090320005
ab € 15,33*
Zubehör
Metal Work
0090320010
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.