Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2080400005CP Kurzhubzylinder ø40 Hub 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2080400005CP Kurzhubzylinder ø40 Hub 5
2080400005CP Kurzhubzylinder ø40 Hub 5
2080400005CP Kurzhubzylinder ø40 Hub 5
Artikel-Nr.:
     594FP-2080400005CP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2080400005CP
EAN/GTIN:
     8024986128789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø40 sl. 5 sek
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
40
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
5
Leistung:
Einfachwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
219004000
ab € 3,68*
Zubehör
Metal Work
0090400005
ab € 15,68*
Zubehör
Metal Work
0090400006
ab € 9,83*
Zubehör
Metal Work
0090400010
ab € 37,93*
Zubehör
Metal Work
0090400015
ab € 30,38*
Zubehör
Metal Work
0090400021
ab € 21,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.