Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2080400020CP Kurzhubzylinder ø40 Hub 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2080400020CP Kurzhubzylinder ø40 Hub 20
2080400020CP Kurzhubzylinder ø40 Hub 20
2080400020CP Kurzhubzylinder ø40 Hub 20
Artikel-Nr.:
     594FP-2080400020CP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2080400020CP
EAN/GTIN:
     8024986128840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
hydraulik kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø40 Hub 20 se
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
40
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
20
Leistung:
Einfachwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0090400005
ab € 16,61*
Zubehör
Metal Work
0090400006
ab € 10,40*
Zubehör
Metal Work
0090400010
ab € 40,59*
Zubehör
Metal Work
0090400015
ab € 32,43*
Zubehör
Metal Work
0090400021
ab € 22,43*
Zubehör
Metal Work
219004000
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.