Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Pneumatik-Normzylinder
>
Kurzhubzylinder pneumatisch
>
Kurzhubzylinder
>
Artikel
2080500040CP Kurzhubzylinder ø50 Hub 40
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-2080500040CP
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
2080500040CP
EAN/GTIN:
8024986129069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
hydraulik kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø50 sl. 40 sek
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
50
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
40
Leistung:
Einfachwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Kompakter Zylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
0090500001 Magnete ø50 cb ssc
Metal Work
0090500001
ab € 2,58*
Zubehör
0090500005 Teilesatz ø50
Metal Work
0090500005
ab € 19,16*
Zubehör
0090500006 Dichtungssatz ø50 Nr
Metal Work
0090500006
ab € 10,50*
Zubehör
0090500010 Kit komplett vorne ø50 VPE
Metal Work
0090500010
ab € 42,17*
Zubehör
0090500015 Kit komplett hinten ø50 VPE
Metal Work
0090500015
ab € 33,98*
Zubehör
0090500021 Kolbensatz ø50 ohne Magnet PU
Metal Work
0090500021
ab € 26,02*
Zubehör
219005000 Adapternippel M16x1,5 (xM8) für D.50/63
Metal Work
219005000
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen