Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

210R3-R0I0N097I000 Druckregler G1"F 7bar > 5-45 mbar NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210R3-R0I0N097I000 Druckregler G1"F 7bar > 5-45 mbar NBR
210R3-R0I0N097I000 Druckregler G1"F 7bar > 5-45 mbar NBR
Artikel-Nr.:
     594FP-210R3-R0I0N097I000
Hersteller:
     Insert Deal
Herst.-Nr.:
     210R3-R0I0N097I000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
hohe Präzisionsdruckregler G1" Innengewinde Eingangsdruck 7 bar Einstellbereich druck 5-45 millibar bar NBR Dichtung Serie 210R3
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Leistung:
210R3
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 956,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,68*
€ 1.341,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,24*
€ 1.322,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,29*
€ 1.246,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,76*
€ 1.199,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,61*
€ 1.138,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.