Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

210R3-R0I0N099I000 Druckregler G1"F 7bar > 5-45 mbar FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210R3-R0I0N099I000 Druckregler G1"F 7bar > 5-45 mbar FKM
210R3-R0I0N099I000 Druckregler G1"F 7bar > 5-45 mbar FKM
Artikel-Nr.:
     594FP-210R3-R0I0N099I000
Hersteller:
     Insert Deal
Herst.-Nr.:
     210R3-R0I0N099I000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
hohe Präzisionsdruckregler G1" Innengewinde Eingangsdruck 7 bar Einstellbereich druck 5-45 millibar bar FPM Dichtung Serie 210R3
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
FKM
Leistung:
210R3
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,67*
€ 1.343,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,24*
€ 1.329,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,15*
€ 1.253,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,05*
€ 1.204,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,87*
€ 1.143,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.