Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2110120015CP Kurzhubzylinder ø12 Hub 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2110120015CP Kurzhubzylinder ø12 Hub 15
2110120015CP Kurzhubzylinder ø12 Hub 15
2110120015CP Kurzhubzylinder ø12 Hub 15
Artikel-Nr.:
     594FP-2110120015CP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2110120015CP
EAN/GTIN:
     8024986131680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø12 Hub 15 sem ext
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
12
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
15
Leistung:
Einfachwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
219001200
ab € 2,78*
Zubehör
Metal Work
0090120005
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.