Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2110250007XP Kurzhubzylinder ø25 Hub 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2110250007XP Kurzhubzylinder ø25 Hub 7
2110250007XP Kurzhubzylinder ø25 Hub 7
2110250007XP Kurzhubzylinder ø25 Hub 7
Artikel-Nr.:
     594FP-2110250007XP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2110250007XP
EAN/GTIN:
     8024986281866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
hydraulik kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø25 Hub 7 sem ext
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
25
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PU
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
7
Leistung:
Einfachwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0090250005
ab € 15,56*
Zubehör
Metal Work
0090250021
ab € 19,89*
Zubehör
Metal Work
219002500
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.