Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2110630050CP Kurzhubzylinder ø63 Hub 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2110630050CP Kurzhubzylinder ø63 Hub 50
2110630050CP Kurzhubzylinder ø63 Hub 50
2110630050CP Kurzhubzylinder ø63 Hub 50
Artikel-Nr.:
     594FP-2110630050CP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2110630050CP
EAN/GTIN:
     8024986133004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø63 Hub 50 sem ext
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Durchmesser (mm):
63
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
50
Leistung:
Einfachwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0090630005
ab € 23,43*
Zubehör
Metal Work
0090630006
ab € 13,25*
Zubehör
Metal Work
0090630010
ab € 50,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.