Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2130320025CN Kurzhubzylinder ø32 Hub 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2130320025CN Kurzhubzylinder ø32 Hub 25
2130320025CN Kurzhubzylinder ø32 Hub 25
2130320025CN Kurzhubzylinder ø32 Hub 25
Artikel-Nr.:
     594FP-2130320025CN
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2130320025CN
EAN/GTIN:
     8024986140071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø32 25 Hub
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
25
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
219003200
ab € 3,07*
Zubehör
Metal Work
0090320005
ab € 15,34*
Zubehör
Metal Work
0090320010
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.