Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2130400060AV Kurzhubzylinder ø40 Hub 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2130400060AV Kurzhubzylinder ø40 Hub 60
2130400060AV Kurzhubzylinder ø40 Hub 60
2130400060AV Kurzhubzylinder ø40 Hub 60
Artikel-Nr.:
     594FP-2130400060AV
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2130400060AV
EAN/GTIN:
     8024986879049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø40 60 Hub
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
40
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
FKM
Medientemp. °C:
-10°C / 150°C
Hub (mm):
60
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
219004000
ab € 3,68*
Zubehör
Metal Work
0090400005
ab € 15,73*
Zubehör
Metal Work
0090400006
ab € 9,83*
Zubehör
Metal Work
0090400010
ab € 38,24*
Zubehör
Metal Work
0090400015
ab € 30,52*
Zubehör
Metal Work
0090400021
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.