Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2130500040CP Kurzhubzylinder ø50 Hub 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2130500040CP Kurzhubzylinder ø50 Hub 40
2130500040CP Kurzhubzylinder ø50 Hub 40
2130500040CP Kurzhubzylinder ø50 Hub 40
Artikel-Nr.:
     594FP-2130500040CP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2130500040CP
EAN/GTIN:
     8024986140576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø50 40 Hub
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
50
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
40
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
219005000
ab € 4,56*
Zubehör
Metal Work
0090500001
ab € 2,58*
Zubehör
Metal Work
0090500005
ab € 19,18*
Zubehör
Metal Work
0090500006
ab € 10,53*
Zubehör
Metal Work
0090500010
ab € 42,29*
Zubehör
Metal Work
0090500015
ab € 33,88*
Zubehör
Metal Work
0090500021
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.