Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2130630075ZV Kurzhubzylinder ø63 Hub 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2130630075ZV Kurzhubzylinder ø63 Hub 75
2130630075ZV Kurzhubzylinder ø63 Hub 75
2130630075ZV Kurzhubzylinder ø63 Hub 75
Artikel-Nr.:
     594FP-2130630075ZV
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2130630075ZV
EAN/GTIN:
     8024986626193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
hydraulik kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ø63 Hub 75 der
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Durchmesser (mm):
63
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
FKM
Medientemp. °C:
-10°C / 150°C
Hub (mm):
75
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,89*
€ 298,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0090630005
ab € 23,33*
Zubehör
Metal Work
0090630006
ab € 13,25*
Zubehör
Metal Work
0090630010
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.