Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21SFAW10MXX Stecknippel Int. Profil G1/8" 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21SFAW10MXX Stecknippel Int. Profil G1/8" 14mm
21SFAW10MXX Stecknippel Int. Profil G1/8" 14mm
Artikel-Nr.:
     594FP-21SFAW10MXX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     21SFAW10MXX
EAN/GTIN:
     4039747109789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Stecknippel Int. Profil G1 / 8 14mm Messing
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Anschluss 2:
14 mm
fließen:
560,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-
Umgebungstemparatur. °C:
-20° C / 100°C
Steuerdruck:
-
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 1,73*
€ 2,35*
Lager 594FP
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,76*
€ 2,44*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.