| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-22SFTF10SXN Herst.-Nr.: 22SFTF10SXN EAN/GTIN: 4039747325905 |
| | |
|
| | |
| Stecknippel Orion Schlauchtülle 10mm Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 10 mm | fließen: | 800,0 | Material (Gehäuse): | Messing vernickelt | Dichtungsmaterial: | NBR | Medientemp. °C: | - | Umgebungstemparatur. °C: | -20° C / 100°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 594FP | 13 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,31* | € 4,56* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,91* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|