Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2300160025XP Kompakte Zylindereinheit auf ø16 Hub 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2300160025XP Kompakte Zylindereinheit auf ø16 Hub 25
2300160025XP Kompakte Zylindereinheit auf ø16 Hub 25
2300160025XP Kompakte Zylindereinheit auf ø16 Hub 25
Artikel-Nr.:
     594FP-2300160025XP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2300160025XP
EAN/GTIN:
     8024986227857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Kompaktzylinder unitop ø16 sl. 25 dem
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
16
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
25
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.