Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2401103380323050 3/2-wege Ventil G1/4" Messing NBR DN5 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2401103380323050 3/2-wege Ventil G1/4" Messing NBR DN5 230VAC
2401103380323050 3/2-wege Ventil G1/4" Messing NBR DN5 230VAC
Artikel-Nr.:
     594FP-2401103380323050
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2401103380323050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
3/2-Wege-Magnetventil G1/4" Messing / NBR DN5 230VAC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
340,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 60°C
Spannung:
230V Wechselstrom
Leistung:
- -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,32*
€ 278,61*
3 Tage
13
€ 5,90*
ab € 242,10*
€ 278,91*
Lager 594FP
43 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 309,03*
€ 353,93*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,93*
€ 421,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,38*
€ 418,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,53*
€ 413,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,76*
€ 399,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,03*
€ 367,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.