Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2401103426002400 3/2-wege Ventil G1/4" Messing NBR DN5 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2401103426002400 3/2-wege Ventil G1/4" Messing NBR DN5 24VDC
2401103426002400 3/2-wege Ventil G1/4" Messing NBR DN5 24VDC
Artikel-Nr.:
     594FP-2401103426002400
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2401103426002400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
3/2-Wege-Magnetventil G1/4" Messing / NBR DN5 24VDC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
340,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
- -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,47*
€ 441,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 385,49*
€ 442,12*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 494,92*
€ 567,01*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,01*
€ 674,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,73*
€ 673,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,49*
€ 628,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,97*
€ 608,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,92*
€ 588,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.