Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2401138426123050 3/2-wege Ventil NPT1/4" Messing NBR80 DN5 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2401138426123050 3/2-wege Ventil NPT1/4" Messing NBR80 DN5 230VAC
2401138426123050 3/2-wege Ventil NPT1/4" Messing NBR80 DN5 230VAC
Artikel-Nr.:
     594FP-2401138426123050
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2401138426123050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
3/2-Wege-Magnetventil NPT1 / 4 " Messing / NBR DN5 230VAC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
NPT 1/4 inch
fließen:
340,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Spannung:
230V Wechselstrom
Leistung:
- -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,49*
€ 430,49*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 379,24*
€ 430,97*
Lager 594FP
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 486,09*
€ 552,73*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,73*
€ 657,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,89*
€ 655,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,98*
€ 630,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,35*
€ 609,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,09*
€ 578,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.