| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-2401138466002400 Herst.-Nr.: 2401138466002400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3/2-Wege-Magnetventil NPT1 / 4 " Messing / NBR DN5 24VDC Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | NPT 1/4 inch | fließen: | 340,0 | Material (Gehäuse): | Messing | Dichtungsmaterial: | NBR | Medientemp. °C: | -20°C / 80°C | Spannung: | 24V DC | Leistung: | - - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Mechanisches Wegeventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil norgren, imi norgren originalteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,10* | € 476,15* | | | | | 55 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 420,50* | € 476,69* | | | | Lager 594FP | 42 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 541,28* | € 611,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|