Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252100 Manometer Glyzerin ø63 OA G1/4" 0 ~ 100 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
252100 Manometer Glyzerin ø63 OA G1/4" 0 ~ 100 bar
252100 Manometer Glyzerin ø63 OA G1/4" 0 ~ 100 bar
Artikel-Nr.:
     594FP-252100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer 0 ~ 100 bar, mit Glycerin gefülltes Edelstahlgehäuse ø63 unter Anschluss G1 / 4 "
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
63
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl glycerin gefüllt
Leistung:
Unter Verbindung
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.