Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

255000 Manometer Glyzerin ø100 OA G1/2" -1 ~ 0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255000 Manometer Glyzerin ø100 OA G1/2" -1 ~ 0 bar
255000 Manometer Glyzerin ø100 OA G1/2" -1 ~ 0 bar
Artikel-Nr.:
     594FP-255000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer -1 ~ 0 bar, mit Glycerin gefülltes Edelstahlgehäuse ø100 unter Anschluss G1 / 2 "
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
100
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl glycerin gefüllt
Medientemp. °C:
-
Umgebungstemparatur. °C:
-
Leistung:
Unter Verbindung
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.