Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

257913.100.10D Manometer Panel ø100 G1/2" 0~10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-257913.100.10D
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer Panel Edelstahl Frontring, Messbereich: 0 ~ 10 bar, Edelstahlgehäuse / Messingeinsatz ø100 Exzenteranschluss hinten G1 / 2 "Klasse: 1.0
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
100
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Leistung:
Schalttafeleinbau
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.