| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-25SFTF06SXZ Herst.-Nr.: 25SFTF06SXZ EAN/GTIN: 4039747118934 |
| | |
|
| | |
| Stecknippel Euro Schlauchpille. 6 mm Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 6 mm | fließen: | 1800,0 | Material (Gehäuse): | Messing vernickelt | Dichtungsmaterial: | NBR | Medientemp. °C: | -20°C / 60°C | Umgebungstemparatur. °C: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchkupplungen, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellsteckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schlauchkupplung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 594FP | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,33* | € 3,16* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,22* | € 3,62* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,24* | € 4,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|