| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-25SFTF13SXZ Herst.-Nr.: 25SFTF13SXZ EAN/GTIN: 4039747119054 |
| | |
|
| | |
| Stecknippel Euro Schlauchpille. 13 mm Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 13 mm | fließen: | 1800,0 | Material (Gehäuse): | Stahl vernickelt | Dichtungsmaterial: | NBR | Medientemp. °C: | -20°C / 60°C | Umgebungstemparatur. °C: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellsteckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schlauchkupplung c45, schlauchkupplung, legris schlauchkupplung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 594FP | 13 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 4,29* | € 5,71* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,96* | € 6,43* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,25* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|