Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2600320005CP Kompaktzylinder ISO ø32 Hub 5 Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2600320005CP Kompaktzylinder ISO ø32 Hub 5 Innengewinde
2600320005CP Kompaktzylinder ISO ø32 Hub 5 Innengewinde
2600320005CP Kompaktzylinder ISO ø32 Hub 5 Innengewinde
Artikel-Nr.:
     594FP-2600320005CP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2600320005CP
EAN/GTIN:
     8024986259049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Kompaktzylinder iso d. 32 sl. 5 dem fem
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
5
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
219003200
ab € 2,67*
Zubehör
Metal Work
0090320005
ab € 15,36*
Zubehör
Metal Work
0090320010
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.